Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Impulsni relej FINDER 230VAC 1CO DIN šina 2M

Šifra: 2730104

EAN: 8012823197258

FINDER

13.01.8.230.0000 - 130182300000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Opskrbni napon (VAC)
230
Broj izmjenjivača (CO)
1
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
elektronsko stikalo
Ugradbena dubina (mm)
58
Upravljački napon 1 (V)
230
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50
Nazivna uklopna struja (A)
16
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
2000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
1000
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
1000
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
750
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
12
Moguće ručno upravljanje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije