Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Impulsni relej FINDER 24VAC 1NO 1CO DIN šina 1M

Šifra: 2731613

EAN: 8012823358383

FINDER

13.12.0.024.0000 - 131200240000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Opskrbni napon (VAC)
24
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1
Broj izmjenjivača (CO)
1
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Elektronsko stikalo - skupina
Ugradbena dubina (mm)
60,8
Upravljački napon 1 (V)
24
Vrsta upravljačkog napona 1
AC/DC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50
Nazivna uklopna struja (A)
8
Vrsta napon opskrbnog napona
AC/DC
Maks. snaga žarulje (W)
800
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
300
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
250
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
250
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
5
Moguće ručno upravljanje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije