Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Impulsni relej FINDER KORAČNI 230VAC 2NO Podžbukno

Šifra: 1127453

EAN: 8012823238128

FINDER

26.02.8.230.0000 - 260282300000

No product image

Impulsni relej FINDER napajanje 230 V AC, izlazni kontakt 2x otvoren (NO), podžbukna ugradnja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Opskrbni napon (VAC)
230
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
2
Način montaže
Podžbukno

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
mehansko stikalo
Ugradbena dubina (mm)
22
Upravljački napon 1 (V)
230
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50
Nazivna uklopna struja (A)
10
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
800
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
400
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
400
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
360
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
5
Moguće ručno upravljanje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije