Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Indikator za sklopne uređaje MODUL Fluorescentna svjetiljka 230V NAR Blister

Šifra: 1103610

EAN: 3831006909847

TEM ČATEŽ

IA10OR-B - 4331314

No product image

FOLIJA 230V~ 0.34W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Rasvjetni proizvodi
Fluorescentna svjetiljka
Nazivni napon (V)
230
Boja
Narančasta

Ostali podaci ili svojstva

Držač svjetiljke
Priključna utičnica
Primjena
Sklopka/tipkalo
Nazivna struja (A)
/
Potrošnja nazivne struje (mA)
0,25
S rasvjetnim tijelom
Da
Broj svjetiljke
Narančasta
Nazivni napon (V)
od 230 do 230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije