Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

461 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1225910, EAN: 3245060506735
LEGRAND
050673

Ugradna noćna svijetiljka XENON Šuko 230V 16A BIJ nevrtljivo s svetlob.senzorjem s sijalko više boja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2780768, EAN: 3831006986992
TEM ČATEŽ
EM57-U - 4338489

Ugradna noćna svijetiljka TEM BIJ prenosna zasilna LED 250V 2M Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1000079, EAN: 3831006900721
TEM ČATEŽ
AW10BK-P - 4313419

Sklopka za kabel TEM međumontaža CRN 250V Plastika SV02 Profipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1000081, EAN: 3831006900783
TEM ČATEŽ
AW18WH-P - 4313301

Sklopka za kabel TEM Ugradbeno BIJ 250V Plastika Profipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1000078, EAN: 3831006900738
TEM ČATEŽ
AW10WH-P - 4313436

Sklopka za kabel TEM međumontaža BIJ 250V Plastika SV02 Profipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2600805, EAN: 3831006962071
TEM ČATEŽ
AW10BK-U - 4513419

Sklopka za kabel TEM međumontaža CRN 250V Plastika SV02 Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2688797, EAN: 3831006962095
TEM ČATEŽ
AW10WH-U - 4513436

Sklopka za kabel TEM međumontaža BIJ 250V Plastika SV02 Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1141532, EAN: 3838959043413
ELEKTROMATERIAL
914742

Sklopka za kabel EML međumontaža CRN 250V Plastika

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1141531, EAN: 3838959043611
ELEKTROMATERIAL
914744

Sklopka za kabel EML međumontaža BIJ 250V Plastika

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1142887, EAN: 3838959166716
ELEKTROMATERIAL
414742

Sklopka za kabel EML međumontaža CRN 250V Plastika

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2747767, EAN: 3245060788803
LEGRAND
078880

Poklopac za sklopku MOSAIC IP44 z nosilcem BIJ Antibakterijska 2M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2800632, EAN: 3606481954916
SCHNEIDER ELECTRIC
NU320644

Poklopac za sklopku New Unica Skupno tipkalo BEŽ brez osvetljitve

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije