Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Indikator za sklopne uređaje MODUL LED 230V PLA Blister

Šifra: 1103613

EAN: 3831006909878

TEM ČATEŽ

IA20BL-B - 4331317

No product image

LED SVJETILJKA 230V AC/DC 0.4W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Rasvjetni proizvodi
LED
Nazivni napon (V)
230
Boja
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Držač svjetiljke
Priključna utičnica
Primjena
Sklopka/tipkalo
Nazivna struja (A)
/
Potrošnja nazivne struje (mA)
4
S rasvjetnim tijelom
Da
Broj svjetiljke
Plava
Nazivni napon (V)
od 230 do 230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije