Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kanal Bocchiotti TA-EN 100mm 60mm 2000mm Plastika BIJ

Šifra: 1156611

EAN: 8015892522075

BOCCHIOTTI

B01832 - TA-EN 100X60 W

No product image

Instalacijski kanal Bocchiotti TA-EN širine 100 mm visina: 60 mm 2000 mm PVC BI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Bocchiotti
Izvedba
TA-EN
Širina (mm)
100
Visina (mm)
60
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije