Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

198 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1170400, EAN: 3245060300937
LEGRAND
030093

Instalacijski kanal LEGRAND PROHODAN 78mm 18mm 2000mm Plastika SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2724370, EAN: 3830059670155
ELT
17x10 samolepilni

Instalacijski kanal ELT 17mm 10mm 2000mm Plastika BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2800206, EAN: 3831039400021
PROVINIL
32012 - NIK 11 SAM ANTRACIT

Instalacijski kanal PROVINIL NIK 11 ANTRACIT samolepilni 10mm 10mm 2000mm Plastika ANTR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2800208, EAN: 3831039400045
PROVINIL
32004 - NIK 0 SAM ANTRACI

Instalacijski kanal PROVINIL NIK 0 ANTRACIT samolepilni 15mm 10mm 2000mm Plastika ANTR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2800211, EAN: 3831039400052
PROVINIL
32001 - NIK 1 ANTRACIT

Instalacijski kanal PROVINIL NIK 1 ANTRACIT 15mm 17mm 2000mm Plastika ANTR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2800212, EAN: 3831039400069
PROVINIL
32005 - NIK 1 SAM ANTRACIT

Instalacijski kanal PROVINIL NIK 1 ANTRACIT samolepilni 15mm 17mm 2000mm Plastika

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2800213, EAN: 3831039400076
PROVINIL
32002 - NIK 2 ANTRACIT

Instalacijski kanal PROVINIL NIK 2 ANTRACIT 30mm 17mm 2000mm Plastika ANTR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2800214, EAN: 3831039400083
PROVINIL
32006 - NIK 2 SAM ANTRACIT

Instalacijski kanal PROVINIL NIK 2 ANTRACIT samolepilni 30mm 17mm 2000mm Plastika ANTR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2800215, EAN: 3831039400090
PROVINIL
32003 - NIK 3 ANTRACIT

Instalacijski kanal PROVINIL NIK 3 ANTRACIT 30mm 30mm 2000mm Plastika ANTR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2800216, EAN: 3831039400106
PROVINIL
32061 - NIK P POHODNI ANTRA

Instalacijski kanal PROVINIL NIK P POHODNI ANTRACIT 52mm 14mm 2000mm Plastika ANTR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2800209, EAN: 3831039400113
PROVINIL
32011 - NIK 11 ANTRACIT

Instalacijski kanal PROVINIL NIK 11 ANTRACIT 10mm 10mm 2000mm Plastika ANTR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1040880, EAN: 3831039400328
PROVINIL
30011 - NIK-11

Instalacijski kanal PROVINIL NIK 11 10mm 10mm 2000mm Plastika BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije