Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kanal PROVINIL NIK 0 ANTRACIT samolepilni 15mm 10mm 2000mm Plastika ANTR

Šifra: 2800208

EAN: 3831039400045

PROVINIL

32004 - NIK 0 SAM ANTRACI

No product image

Instalacijski kanal Neri NIK 0 15mm 10mm 2000mm PVC ANTRACIT

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PROVINIL
Širina (mm)
15
Visina (mm)
10
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
Antracit

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije