Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kanal PROVINIL NIK 2 ANTRACIT 30mm 17mm 2000mm Plastika ANTR

Šifra: 2800213

EAN: 3831039400076

PROVINIL

32002 - NIK 2 ANTRACIT

No product image

Instalacijski kanal Neri NIK 2 30mm 17mm 2000mm PVC ANTRACIT

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PROVINIL
Širina (mm)
30
Visina (mm)
17
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
Antracit

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije