Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kanal Obo Bettermann LKM60060RW 60mm 63,7mm 2000mm čelik Čista bijela

Šifra: 2753097

EAN: 4012196977307

Obo Bettermann

6248608 - LKM60060RW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
60
Visina (mm)
63,7
Dužina (mm)
2000
Materijal
Čelik
Boja
Čista bijela

Ostali podaci ili svojstva

Koristivi poprečni presjek (mm2)
315300
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Da
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Površina
Kontinuirano pocinčano i premazano
Transpaerntno
Ne
RAL broj
RAL 9010
Broj fiksnih razdvojnih zidova
0
Broj priključnih razdvojnih zidova
0
Vrsta pričvršćivanja
Perforacija dna
Izvedba poklopca
lose
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne
Sa zaštitnom folijom
Ne
S poveznikom kabela
Ne
Isporuka na roli
Ne
Model pokrova
lose
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 90
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP30
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije