Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kanal Obo Bettermann WDK100230GR 230mm 100mm 2000mm Plastika Kamenosiva

Šifra: 2752983

EAN: 4012196642076

Obo Bettermann

6026311 - WDK100230GR

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
230
Visina (mm)
100
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
Kamenosiva

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Površina
Neobrađeno
RAL broj
RAL 7030
Broj fiksnih razdvojnih zidova
0
Broj priključnih razdvojnih zidova
3
Vrsta pričvršćivanja
Perforacija dna
Izvedba poklopca
lose
Sa stezaljkom za držanje kabela
Da
Sa zaštitnom folijom
Ne
S poveznikom kabela
Ne
Isporuka na roli
Ne
Model pokrova
lose

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije