Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kanal PROVINIL NIK 0 15mm 10mm 2000mm Plastika SME

Šifra: 1052601

EAN: 3831039401608

PROVINIL

31050 - NIK-0 R

No product image

Instalacijski kanal Neri NIK 0 15 mm 10 mm 2000 mm PVC SMEĐA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PROVINIL
Širina (mm)
15
Visina (mm)
10
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
Smeđa

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije