Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kanal PROVINIL NIK P PROHODNI 52mm 14mm 2000mm Plastika SME

Šifra: 1040879

EAN: 3831039400519

PROVINIL

31061 - NIK-P POHODNI RJAV

No product image

Instalacijski kanal Neri NIK P NOSIVI 52 mm 14 mm 2000 mm PVC SMEĐA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PROVINIL
Širina (mm)
52
Visina (mm)
14
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
Smeđa

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije