Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

11 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2744746, EAN: 3414971066649
LEGRAND
369235

Interfon, unutarnja jedinica EASYKIT 7" dodatna Nadžbukno BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1134366, EAN: 8004487435616
BPT
260243800 - YC/241

Interfon, unutarnja jedinica BPT Nadžbukno BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2809519, EAN: 8012199995328
BTICINO
308013 - LINEA

Interfon, ulazna jedinica Linea 300 Podžbukno Inoks do 12 tipk s kamerom 2-žično 360mm 180mm ANTI-VANDAL

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2602605, EAN: 8005543449424
BTICINO
351201 - NOVA SFERA

Interfon, modul SFERA poklopac Video modula allmetal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1222947, EAN: 8021156051588
URMET
1148/13

Interfon, modul SINTHESY POZIVNI 3 tipke

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1127244, EAN: 8004487021611
BPT
260090600 - HTS GR TARGHA

Interfon, kutija BPT P/O

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1180950, EAN: 8004487014521
BPT
261800030 - DPS

Interfon, pribor BPT Tanghram enojna DPS TIPKA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1076166, EAN: 8004487101023
BPT
61814100 - KHPS

Interfon, pribor BPT-TARGHA vgradna KHPS TIPKA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2606294, EAN: 8004487101115
BPT
261814200 - KHPD

Interfon, pribor BPT-TARGHA KHPD dvostruka TIPKA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2852732, EAN: 8005543449400
BTICINO
351211 - NOVA SFERA

Interfon, pribor BTICINO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1091062, EAN: 8021156003372
URMET
1131/4

Interfon, pribor URMET DIODA ZA INTERFON

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije