Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klasična prigušnica - fluo VOSSLOCH LN 36.149-B2 (2x 18W; 1x 2D 38W) 1x 36W 230V

Šifra: 1198181

EAN: 5290299089991

VOSSLOCH SCHWABE

529029 - V10109

No product image

Klasični/elektromagnetski balast proizvođača Vossloch prikladan je za svjetiljke koje imaju: jednu fluorescentnu žarulju T8 snage 36 W ili dvije fluorescentne žarulje T8 snage 18 W ili jednu kompaktnu fluorescentnu žarulju 2D 38 W.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VOSSLOCH
Broj svjetiljki
1x
Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W)
36
Nazivni napon (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije