Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kompaktna sklopka SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 200A 3P 36kA od 140 do 200A od 1000 do 1000In

Šifra: 2875326

EAN: 4042948809389

SIEMENS

3VA1220-4EF32-0AA0 - 3VA12204EF320AA0

No product image

Odklopnik 3VA1 IEC okvir 250 razred odklopne zmogljivosti S Icu=36kA @ 415V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivna trajna struja Iu (A)
200
Broj polova (P)
3
Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
36
Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
od 140 do 200
Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In)
od 1000 do 1000

Ostali podaci ili svojstva

Integrirano uzemljenje
Ne
Konstrukcija uređaja
Ugrađeni uređaj, fiksni
Priladno za montažu na vršnu šinu
Da
S aktiviranim javljačem
Ne
Izvedba elementa upravljanja
Ozibna poluga
Optimalni pogon motora
Da
Integrirani motorni pogon
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Nazivni napon (V)
od 690 do 690
Montaža na DIN tračnicu (cilindarska tračnica) nije obavezna
Da
Kompletan uređaj sa zaštitnom jedinicom
Da
S integriranim okidačem podnapona
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije