Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica Living NOW RJ45 8(8) UTP Cat.5E BIJ Ugradbeno IP21 1M

Šifra: 2799143

EAN: 8005543621646

BTICINO

KW4279C5E

No product image

Utičnica RJ45 povezuje uređaj (računalo, pisač) s lokalnom mrežom (internetski ormarić, prekidač). Žičana distribucija omogućuje brzu, sigurnu i pouzdanu vezu s Internetom.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Living NOW
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.5E
Boja
v beli barvi
Način montaže
Ugradbeno
Vrsta zaštite (IP)
IP21
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Ugradnja kanalice
Ne
Podni spremnik/podna montaža
Ne
Sa sabirnicama/spojkama
Da
Prikladno za broj utikača/spojki
1
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
RAL broj
9005
Vrsta priključka
IDC priključak
Zaštićene utičnice
Ne
Zasebni priključak za uzemljenje
Ne
S tekstnim poljem
Da
Mogućnost dizajna
Ne
Zasebno rasterećenje kabela
Ne
Način montaže priključka zaštite
Bez
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Da
Nadžbukno
Ne
Mehaničko kodiranje
Ne
Označavanje bojama
Da
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45,5
Dubina uređaja (mm)
34
S terminalnim otpornikom
Ne
Podžbukna montaža
Da
Broj modula (sustav modula)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije