Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica MODUL RJ45 8(8) Cat.5 BIJ IP20 1M Podžbukno UTIČNICA CAT5e KS RJ45 8/8 1M, Unipack

Šifra: 2600417

EAN: 3831006931985

TEM ČATEŽ

KM37PW-U - 6217681

No product image

UTIČNICA CAT5e KS RJ45 8/8 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.5
Boja
v beli barvi
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1
Podžbukno
Podometno

Ostali podaci ili svojstva

Ugradnja kanalice
Da
Prikladno za broj utikača/spojki
1
Vrsta pričvršćivanja
Utisna montaža
RAL broj
9003
Vrsta priključka
LSA
Smjer ispusta
Ravno
Sa zaštitom od prašine
Ne
Nadžbukno
ni površine montir.
Mehaničko kodiranje
ni mehansko kodiran.
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
33
Podžbukna montaža
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije