Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Komunikacijska utičnica MODUL USB tip A BIJ Ugradbeno IP20 1M podometna montaža Unipack

Šifra: 2647363

EAN: 3831006969780

TEM ČATEŽ

KM51PW-U - 6218734

No product image

UTIČNICA USB TIP A 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Vrsta utičnog spoja
USB
Kategorija
tip A
Boja
v beli barvi
Način montaže
Ugradbeno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1
Podžbukno
podometna montaža

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj utikača/spojki
1
Vrsta pričvršćivanja
Utisna montaža
Smjer ispusta
Ravno
Nadžbukno
Ne
Mehaničko kodiranje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije