Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Križna spojnica FRANZI O 8/25x4 60mm 60mm M8mm Cu/Rf

Šifra: 2781013

EAN: 3830044250829

FRANZI

100015 - 100015

No product image

Križna stezaljka 60x60 III P/O INOX-CU Za 25x4 / fi 8-10mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FRANZI
Izvedba
O 8/25x4
Širina (mm)
60
Visina (mm)
60
Promjer (mm)
M8
Materijal
Cu/Rf

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije