Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

27 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2781013, EAN: 3830044250829
FRANZI
100015 - 100015

Križna spojnica FRANZI O 8/25x4 60mm 60mm M8mm Cu/Rf

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2724513, EAN: 3830044250836
FRANZI
100018 - 60x60 / III P/O

Križna spojnica FRANZI P/O III 60x60mm za fi 8-10mm Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1223806, EAN: 3830044250843
FRANZI
100029

Križna spojnica FRANZI sponski vijak P/P III P 25x4/30x3 60X60mm čelik Pocinčano

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1223805, EAN: 3830044250850
FRANZI
100030 - KRIŽ001

Križna spojnica FRANZI P/P ZATEZ.VIJAK 60X60mm čelik Vruće pocinčano

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2606240, EAN: 3830044250867
FRANZI
100040 - 60X60/III-INOX

Križna spojnica FRANZI P/P III 25x4/30x3 60X60mm Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2781017, EAN: 3830044250904
FRANZI
100044 - 80x80/III, M8 Rf

Križna spojnica FRANZI za plosnati vodič 40x4 80x80/III 80mm 80mm Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2724511, EAN: 3830044250942
FRANZI
100041 - 60x60/III

Križna spojnica FRANZI O/O III 60x60mm za fi 8-10mm Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2781144, EAN: 3830044253448
FRANZI
104344 - 104344

Križna spojnica FRANZI P/P III 40x4 70x70mm čelik Vruće pocinčano

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748597, EAN: 3830044254582
FRANZI
100048 - 60X60/III-INOX

Križna spojnica FRANZI stezni vijak P/P III 25x4/30x3 60mm 60mm Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2747706, EAN: 4012195417675
Obo Bettermann
5311500 - 249 8-10 ST

Križna spojnica Obo Bettermann 249 8-10 ST Vario 40mm 40mm 8-10mm Vruće pocinčano

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2747711, EAN: 4012195418399
Obo Bettermann
5312655 - 252 8-10XFL30 FT

Križna spojnica Obo Bettermann 252 8-10XFL30 FT Podžbukno 60mm 60mm Vruće pocinčano

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2747394, EAN: 4012195452058
Obo Bettermann
5311713 - 249 B ALU

Križna spojnica Obo Bettermann 8-10mm ALU brza stezaljka O/O

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije