Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Križna spojnica FRANZI O/O III 60x60mm za fi 8-10mm Inoks

Šifra: 2724511

EAN: 3830044250942

FRANZI

100041 - 60x60/III

No product image

Phillips stezaljka, 60x60 III, O/O, vodič fi 8-10mm, vijak M8, Rf nehrđajući čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FRANZI
Izvedba
O/O III
Dužina (mm)
60x60
Promjer (mm)
za fi 8-10
Materijal
Nehrđajući čelik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije