Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Križna spojnica FRANZI stezni vijak P/P III 25x4/30x3 60mm 60mm Inoks

Šifra: 2748597

EAN: 3830044254582

FRANZI

100048 - 60X60/III-INOX

No product image

Phillips stezaljka 60x60 III, P/P, traka 25x4/30x3mm, vijak za spajanje, nehrđajući čelik (Rf)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FRANZI
Izvedba
P/P III 25x4/30x3
Širina (mm)
60
Dužina (mm)
60
Materijal
Nehrđajući čelik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije