Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Križna spojnica Obo Bettermann 249 8-10 ST Vario 40mm 40mm 8-10mm Vruće pocinčano

Šifra: 2747706

EAN: 4012195417675

Obo Bettermann

5311500 - 249 8-10 ST

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
VARIO
Širina (mm)
40
Dužina (mm)
40
Promjer (mm)
8-10
Površina
Vruće pocinčano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije