Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Križna spojnica PEKOM KE2 V2A 60 x 60, P/O P/O III O 8 - 10mm Inoks

Šifra: 2863613

EAN: 8605050593681

PEKOM

70000611 - KE2 V2A

No product image

Križna sponka 60 x 60 za valjanec, namenjena povezovanju traku širine do 30 mm in okroglega vodnika. Sestavljena iz 3 plošč velikosti 60 x 60, 4 šestkotnih vijakov M8 in 4 matic M8

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Izvedba
P/O III
Promjer (mm)
O 8 - 10
Materijal
Nehrđajući čelik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije