Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Krovni nosač gromobrana FRANZI ATIKA KLIP 8mm INOks V2A

Šifra: 2781115

EAN: 3830044253066

FRANZI

100306 - 100306

No product image

Krovni nosač ATIKA CLIP NOVI Za fi 8mm INOX

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FRANZI
Promjer vodiča (mm)
8
Materijal držača
INOks V2A

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije