Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
16 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2809499, EAN: 4013364159914
Dehn
245008

Križna spojnica DEHN 60X60 P/P III G.C.Za 25x4mm/30x3mm sponski vijak

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2862280, EAN: 3838629929917
FRANZI
100029-CE

FRANZI KR Sponka 60/60 JE. CIN, PE CELJE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2780855, EAN: 3830044250492
FRANZI
100507 - 100507

Žljebna obujmica za gromobran FRANZI 20x3 mm Inoks 100mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2809489, EAN: 4013364031265
Dehn
200029

Žljebna obujmica za gromobran DEHN LH 6.8 SB50.120 SPSM8 V2A 50-120mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2846912, EAN: 4013364129283
Dehn
200039 - LH 6.8 SB50.150

Žljebna obujmica za gromobran DEHN LH 6.8 SB50.150 SPSM8 V2A 50-150mm 6-8 mm okruglo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2744732, EAN: 3830044252229
FRANZI
100725 - 100725

Obujmica za uzemljenje FRANZI Obujmica za uzemljenje 2" pocinčano R

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2781072, EAN: 3830044252618
FRANZI
100261 - 100261

Krovni nosač gromobrana FRANZI U 60-220mm s samoreznim vijakom za ploč.kritino 8-10mm INOks V2A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2781115, EAN: 3830044253066
FRANZI
100306 - 100306

Krovni nosač gromobrana FRANZI ATIKA KLIP 8mm INOks V2A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2781116, EAN: 3830044253073
FRANZI
100307 - 100307

Krovni nosač gromobrana FRANZI ATIKA KLIK UNIVERSAL 8-10mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2809490, EAN: 4013364042650
Dehn
206239

Sljemenski nosač gromobrana DEHN vzmetni DEHNgrip DLH SG 8 H20 FG180.280 V2A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2809491, EAN: 4013364042711
Dehn
207029

Nosač gromobrana DEHN LH DG 8 H32 B7.8 V2A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2780854, EAN: 3830044250485
FRANZI
100536 - 100536

Cijevna obujmica za gromobran FRANZI Nehrđajući čelik V2A 80mm za valjanec 20x3

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije