Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Cijevna obujmica za gromobran FRANZI Nehrđajući čelik V2A 80mm za valjanec 20x3

Šifra: 2780854

EAN: 3830044250485

FRANZI

100536 - 100536

No product image

Stezaljka odvodne cijevi fi 80mm Za 20X3mm INOX

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FRANZI
Materijal nadzornika
Nehrđajući čelik V2A
Promjer cijevi (mm)
80
Dimenzije vodiča
za valjanec 20x3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije