Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LEGRAND Set za proširenje dvostranog stupa Jednostrano Oblo 2700mm 45mm ALU

Šifra: 2787897

EAN: 3414971195080

LEGRAND

653064

No product image

OVALNI KOMPLET ZA PROŠIRENJE JEDNOSTRANIH MINISTUPIĆA – 45 mm ALU, VISINA 270 CM

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
Jednostrano
Oblik stupa
Oblo
Visina stupa (mm)
2700
Širina gornjeg dijela (mm)
45
Boja stupa
Aluminij

Ostali podaci ili svojstva

Predžičano
Ne
Podesivo
Da
Izjednačavanje visine (mm)
2700
Broj primjenjivih gornjih dijelova
1
Vrsta pričvršćivanja
Zatezanje
Mobilno
Ne
Uvođenje kabela
Iznad
Puni profil
Da
Materijal instalacijskog stupa
Aluminij
Kvaliteta materijala instalacijskog stupa
Ostalo
Materijal instalacijskog stupa bez halogena
Da
Površina stupa
Anodizirano
Materijal gornjeg dijela
Plastika
Kvaliteta materijala gornjeg dijela
PVC
Materijal gornjeg dijela bez halogena
Ne
Površina gornjeg dijela
Neobrađeno
Boja gornjeg dijela
Ostalo
Koristivi poprečni presjek (mm2)
1000
Prikladno za montažu poklopca
Da
Pogodno za podnu montažu
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije