Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

78 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2787871, EAN: 3414971194601
LEGRAND
653002

Stupić LEGRAND MINI Jednostrano kvadratno 300mm 45mm CRN 9005

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2787872, EAN: 3414971194618
LEGRAND
653003

Stupić LEGRAND MINI Jednostrano kvadratno 680mm 45mm BIJ 9003

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2787873, EAN: 3414971194625
LEGRAND
653004

Stupić LEGRAND MINI Jednostrano kvadratno 680mm 45mm ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2787874, EAN: 3414971194632
LEGRAND
653005

Stupić LEGRAND MINI Jednostrano kvadratno 680mm 45mm CRN 9005

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2787875, EAN: 3414971194670
LEGRAND
653010

Stupić LEGRAND Jednostrano kvadratno 2770mm 45mm BIJ 9003

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2787876, EAN: 3414971194687
LEGRAND
653011

Stupić LEGRAND Jednostrano kvadratno 2770mm 45mm ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2787877, EAN: 3414971194694
LEGRAND
653012

Stupić LEGRAND Jednostrano kvadratno 2770mm 45mm CRN 9005

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2787878, EAN: 3414971194700
LEGRAND
653013

Stupić LEGRAND Jednostrano kvadratno 4020mm 45mm BIJ 9003

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2787879, EAN: 3414971194717
LEGRAND
653014

Stupić LEGRAND Jednostrano kvadratno 4020mm 45mm ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2787880, EAN: 3414971194724
LEGRAND
653015

Stupić LEGRAND Jednostrano kvadratno 4020mm 45mm CRN 9005

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2787881, EAN: 3414971194731
LEGRAND
653020

Stupić LEGRAND MINI dvostrani Oblo 300mm 45mm BIJ 9003

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2787882, EAN: 3414971194748
LEGRAND
653021

Stupić LEGRAND MINI dvostrani Oblo 300mm 45mm ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije