Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stupić LEGRAND Jednostrano kvadratno 2770mm 45mm ALU

Šifra: 2787876

EAN: 3414971194687

LEGRAND

653011

No product image

STUPIĆ IZRAVNO PRIKLJUČIVANJE JEDNOSTRANO 270 CM ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
Jednostrano
Oblik stupa
kvadratno
Visina stupa (mm)
2770
Širina gornjeg dijela (mm)
45
Boja stupa
Aluminij

Ostali podaci ili svojstva

Predžičano
Ne
Podesivo
Da
Izjednačavanje visine (mm)
1280
Broj primjenjivih gornjih dijelova
2
Vrsta pričvršćivanja
Zatezanje
Mobilno
Ne
Uvođenje kabela
Ispod
Puni profil
Ne
Materijal instalacijskog stupa
Aluminij
Kvaliteta materijala instalacijskog stupa
Ostalo
Materijal instalacijskog stupa bez halogena
Da
Površina stupa
Anodizirano
Materijal gornjeg dijela
Aluminij
Kvaliteta materijala gornjeg dijela
Ostalo
Materijal gornjeg dijela bez halogena
Da
Površina gornjeg dijela
Anodizirano
Boja gornjeg dijela
Ostalo
Koristivi poprečni presjek (mm2)
2880
Prikladno za montažu poklopca
Da
Pogodno za podnu montažu
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije