Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stupić LEGRAND Jednostrano kvadratno 2770mm 45mm CRN 9005

Šifra: 2787877

EAN: 3414971194694

LEGRAND

653012

No product image

STUPIĆ IZRAVNO PRIKLJUČIVANJE JEDNOSTRANO 270 CM CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
Jednostrano
Oblik stupa
kvadratno
Visina stupa (mm)
2770
Širina gornjeg dijela (mm)
45
Boja stupa
Crna
RAL broj stupa
9005

Ostali podaci ili svojstva

Predžičano
Ne
Podesivo
Da
Izjednačavanje visine (mm)
1280
Broj primjenjivih gornjih dijelova
2
Vrsta pričvršćivanja
Zatezanje
Mobilno
Ne
Uvođenje kabela
Ispod
Puni profil
Ne
Materijal instalacijskog stupa
Aluminij
Kvaliteta materijala instalacijskog stupa
Ostalo
Materijal instalacijskog stupa bez halogena
Da
Površina stupa
Ostalo
Materijal gornjeg dijela
Plastika
Kvaliteta materijala gornjeg dijela
PVC
Materijal gornjeg dijela bez halogena
Ne
Površina gornjeg dijela
Neobrađeno
Boja gornjeg dijela
Crna
RAL broj gornjeg dijela
9017
Koristivi poprečni presjek (mm2)
2880
Prikladno za montažu poklopca
Da
Pogodno za podnu montažu
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije