Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mehanički pribor za svjetiljke TECO ANNA VARIO Q596 600x600mm OKVIR ZA N/O MONTAŽU

Šifra: 2806288

EAN: 9010299854643

THORN

96635585

No product image

Uz pomoć okvira za montažu iznad glave dim 600x600x70mm, ANNA VARIO LED ugradbene svjetiljke mogu se ugraditi i kao ugradbene svjetiljke.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TECO
Vrsta dodatnog pribora
OKVIR ZA N/O MONTAŽU

Ostali podaci ili svojstva

Boja
bijela
Materijal
Čelik
Dužina (mm)
605
Širina (mm)
605
Visina (mm)
62

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije