Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter HUAWEI Huawei, SUN2000-25KTL-M5 max. 27.500 kVA AC output 25000W 3F

Šifra: 2811381

EAN: 3838629814374

HUAWEI

01076373 - SUN2000-25KTL-M5

No product image

Solarni pretvarač, mrežni pametni pretvarač Huawei, SUN2000-25KTL-M3 maks. 27,5 kVA AC izlaz 25.000W 3F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HUAWEI
AC izlazna nazivna snaga (W)
25000
3-fazni mrežni napon
DA

Ostali podaci ili svojstva

Težina (kg)
21,00
Visina (mm)
305
Širina (mm)
600
Dubina (mm)
560

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije