Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

93 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2617486, EAN: 3389110602821
SCHNEIDER ELECTRIC
ABE7FU050 - Automation controlle

Cijevni osigurač SCHNEIDER Stakleni osigurač Brzi (F) 0,5A 5x20 mm 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2617487, EAN: 3389110602838
SCHNEIDER ELECTRIC
ABE7FU100 - Automation controlle

Cijevni osigurač SCHNEIDER Stakleni osigurač Brzi (F) 1A 5x20 mm 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2617488, EAN: 3389110602845
SCHNEIDER ELECTRIC
ABE7FU200 - Automation controlle

Cijevni osigurač SCHNEIDER Stakleni osigurač Brzi (F) 2A 5x20 mm 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2617489, EAN: 3389110602852
SCHNEIDER ELECTRIC
ABE7FU630 - Automation controlle

Cijevni osigurač SCHNEIDER Stakleni osigurač Brzi (F) 6,3A 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2618629, EAN: 3389110717648
SCHNEIDER ELECTRIC
ABE7FU012 - Automation controlle

Cijevni osigurač SCHNEIDER Stakleni osigurač Brzi (F) 0,125A 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2619098, EAN: 3389110760576
SCHNEIDER ELECTRIC
ABE7FU400 - Automation controlle

Cijevni osigurač SCHNEIDER Stakleni osigurač Brzi (F) 4A 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1020194, EAN: 3831031700358
Drugi proizv.
VAR520SF1,25#2U

Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 1,25A 5x20 mm 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1066980, EAN: 3831031700716
Drugi proizv.
VAR520ST0200#2U - pak=100kos

Cijevni osigurač Stakleni osigurač Spori (T) 0,2A 5x20 mm 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1020230, EAN: 3831031700891
Drugi proizv.
VAR520ST3,15#2U - pak=100kos

Cijevni osigurač Stakleni osigurač Spori (T) 3,15A 5x20 mm 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1020233, EAN: 3831031700914
Drugi proizv.
VAR520ST5,00#2U - pak=100kos

Cijevni osigurač Stakleni osigurač Spori (T) 5A 5x20 mm 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1020235, EAN: 3831031700952
Drugi proizv.
VAR520STD-10#2U - pak=100kos

Cijevni osigurač Stakleni osigurač Spori (T) 10A 5x20 mm 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1091603, EAN: 3831031700976
Drugi proizv.
VAR520STD-16#2U - pak=100kos

Cijevni osigurač Stakleni osigurač Spori (T) 16A 5x20 mm 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije