Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Podelementna svjetiljka LEDINAIRE Batten BN013C LED14S/830 L900 LED se ne može zamijeniti 15W 3000K 1410lm bez zatamnjenja LED driver BIJ 912mm IP20 154st.

Šifra: 2776462

EAN: 8710163349572

PHILIPS

911401836280

No product image

LEDINAIRE Batten BN013C podelementna svjetiljka proizvođača PHILIPS, duljine 900 mm, ima snagu od 15 W, toplu bijelu boju svjetla od 3000 K, svjetlosni tok od 1410 lumena, IP20 zaštitu i u bijeloj je boji.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE Batten
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
15
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1410
Može se prigušivati
bez zatamnjenja
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Dužina (mm)
912
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kut zrake
154

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije