Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje osigurača NV SIEMENS NV00 160A 3P

Šifra: 1211350

EAN: 4001869020624

SIEMENS

3NH4030 - 3NH4030

No product image

Baza za NV osigurač veličine 00, 3-polni 160A 690V (1000 V), ravni terminal, 95mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIEMENS
Ugradbena veličina
NH00
Izmjerena struja (A)
160
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba vodiča
Ne
Zakretna oprema
Ne
Bez halogena
Da
Uz dodatni kontakt
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije