Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

812 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1001394, EAN: 3838895003106
ETI
004122006 - PK4

Podnožje osigurača NV NV/NH NV4 1250A 1P M12-M12

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2742982, EAN: 3838400041388
ETI
004122002 - PK0

Podnožje osigurača NV NV/NH NV0 160A 1P M8-M8

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2734679, EAN: 3838895244622
ETI
004123000 - PK 00 M8-M8 1p S

Podnožje osigurača NV NV/NH NV00 160A 1P M8-M8

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1178182, EAN: 3838400059765
ETI
004122025 - PK

Podnožje osigurača NV NV/NH 1 250A 1P M10-M10 1000V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1182182, EAN: 3838400059741
ETI
004122033 - PK DC

Podnožje osigurača NV NV/NH "0" 160A 1P M8-M8 1000V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2735827, EAN: 3838400039033
ETI
004123100 - PK 1 M10-M10 1p S

Podnožje osigurača NV NV/NH NV1 250A 1P M10-M10

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2736026, EAN: 3838400039194
ETI
004123200 - PK 2 M10-M10 1p S

Podnožje osigurača NV NV/NH NV2 400A 1P M10-M10

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2734000, EAN: 3838400039354
ETI
004123300 - PK3 M12-M12 1pS

Podnožje osigurača NV NV/NH NV3 630A 1P M12-M12

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2738359, EAN: 3838400061713
ETI
004123400 - PK1-100

Podnožje osigurača NV NV/NH NV1 250A 1P M10-M10 1000V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743094, EAN: 3838895770459
ETI
004132200 - PK 1 M10-M10 3p S

Podnožje osigurača NV NV/NH NV1 250A 3P M10-M10

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2734277, EAN: 3838400038586
ETI
004123002 - PK 00 M8-2M6 1p S

Podnožje osigurača NV NV/NH NV00 160A 1P M8-2M6

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2735813, EAN: 3838895772248
ETI
004132102 - PK 00 M8-2M6 3p S

Podnožje osigurača NV NV/NH NV00 160A 3P M8-2M6

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije