Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za sklopku SCHNEIDER 3200A 3P

Šifra: 2611812

EAN: 3303430483953

SCHNEIDER ELECTRIC

48395 - LV Power circuit bre

No product image

Kućište za izvučni NW3200 – H1, H10, H2, H3, HA, HA10, HF – tropolni – 3200 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna struja In (A)
3200
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao adaoter sabirnice
Ne
Izvedba kao ugradbeni uređaj
Da
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije