Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac parapetnog kanala DLP 85mm 2000mm Plastika BIJ

Šifra: 1119077

EAN: 3245060105228

LEGRAND

010522

No product image

Poklopac parapetnoga kanala LEGRAND 85 mm 2000 mm PVC BIJELA DLP

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DLP
Širina (mm)
85
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Plastika
Bez halogena
bezhalogen

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije