Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac parapetnog kanala Elba AT 2000mm čelik SIV RAL 9006

Šifra: 1026035

EAN: 3830022074911

ELBA

6000x - AT SI jeklo

No product image

Poklopac parapetnoga kanala Elba AT 2000 mm čelik SI RAL 9006

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Elba
Dužina (mm)
2000
Materijal
Čelik
Boja
siva
RAL broj
RAL 9006

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije