Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač DX3 0-1 SOHO 40A 1P Isključna sklopka

Šifra: 2725722

EAN: 3245064064118

LEGRAND

406411

No product image

Ugradbeni prekidač DX3 nazivne struje 40 A, jednopolni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DX3
Izmjerena struja (A)
40
Broj polova (P)
1
Funkcija uklapanja
Izklopno stikalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije