Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

94 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2725714, EAN: 3245064064002
LEGRAND
406400

Prekidač DX3 0-1 SOHO 16A 1P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2725722, EAN: 3245064064118
LEGRAND
406411

Prekidač DX3 0-1 SOHO 40A 1P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2725724, EAN: 3245064064590
LEGRAND
406459

Prekidač DX3 0-1 SOHO 32A 3P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2725726, EAN: 3245064064613
LEGRAND
406461

Prekidač DX3 0-1 SOHO 63A 3P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2775983, EAN: 3245064064699
LEGRAND
406469

Prekidač DX3 "0-1" 100A 3P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2782741, EAN: 3245064064811
LEGRAND
406481

Prekidač DX3 "0-1" 63A 4P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2782654, EAN: 3245064065368
LEGRAND
406536

Prekidač DX3 IS-A "0-1" 63A 3P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739109, EAN: 3245064065382
LEGRAND
406538

Prekidač DX3 IS-A "0-1" 100A 3P Isključna sklopka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2601760, EAN: 3250615510044
HAGER
SBN116 - 0118583303

Prekidač HAGER 16A 1P Isključna sklopka "0-1"

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2856950, EAN: 3250615510082
HAGER
SBN125 - 0118583305

Prekidač HAGER 25A 1P Isključna sklopka "0-1"

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2853129, EAN: 3250615510181
HAGER
SBN340 - 0118583330

Prekidač HAGER 40A 3P Isključna sklopka "0-1"

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2647267, EAN: 3250615510228
HAGER
SBN363 - 0118583332

Prekidač HAGER 63A 3P Isključna sklopka "0-1"

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije