Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač EATON 20A 1P Dvosmjerna sklopka

Šifra: 2837658

EAN: 4015082488697

EATON

248869 - Z-DSU1-102

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Izmjerena struja (A)
20
Broj polova (P)
1
Funkcija uklapanja
Menjalno stikalo

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
690
Min. raspon mjerenja (V)
440
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
10
Vrsta napona
AC
Sa signalnom svjetiljkom
Ne
Boja kalote
Ostalo
Rasvjetni proizvodi
Drugo
Grlo svjetiljke
Drugo
Maks. snaga svjetiljke (W)
0
Širina u modularnim razmacima
3
Ugradbena dubina (mm)
60
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
0
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
1
Utisak/oznaka
Drugo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije