Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač EATON 276307 16A 2P Kontrolna sklopka

Šifra: 2810992

EAN: 4015082763077

EATON

276307 - Z-SWL230/SO

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Izmjerena struja (A)
16
Broj polova (P)
2
Funkcija uklapanja
Upravljalno stikalo

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
250
Min. raspon mjerenja (V)
230
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
0,02
Vrsta napona
AC
Sa signalnom svjetiljkom
Da
Boja kalote
Ostalo
Rasvjetni proizvodi
LED
Grlo svjetiljke
Drugo
Maks. snaga svjetiljke (W)
2
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
80
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
1
Broj kontakata kao izmjenjivač
0
Utisak/oznaka
Drugo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije