Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač EVE SYS "1-0-2" 25A 1P Dvosmjerna sklopka

Šifra: 2802194

EAN: 3838895930525

ETI

002421414 - SSQ 125

No product image

Vgradno stikalo EVE SV nazivnega toka 25A, 1 polno 1-0-2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE SYS
Izmjerena struja (A)
25
Broj polova (P)
1
Funkcija uklapanja
Menjalno stikalo

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
230
Min. raspon mjerenja (V)
10
Vrsta napona
AC
Sa signalnom svjetiljkom
Ne
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
70
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
0
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije