Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač HAGER 63A 3P Isključna sklopka "0-1"

Šifra: 2647267

EAN: 3250615510228

HAGER

SBN363 - 0118583332

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HAGER
Izmjerena struja (A)
63
Broj polova (P)
3
Funkcija uklapanja
Izklopno stikalo

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
400
Min. raspon mjerenja (V)
400
Ocijenjeni kapacitet uključivanja (kA)
1,332
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
0,945
Vrsta napona
AC
Sa signalnom svjetiljkom
Ne
Maks. snaga svjetiljke (W)
0
Širina u modularnim razmacima
3
Ugradbena dubina (mm)
68
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
3
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije