Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključna stezaljka Obo Bettermann RK-FIX CU Stezaljka žlijeba 2mm 15mm Nehrđajući čelik V2A Pobakreno

Šifra: 2761621

EAN: 4012195433736

Obo Bettermann

5316468 - RK-FIX CU

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vrsta poveznika
Stezaljka žlijeba
Prikladno za promjer okruglog vodiča (mm)
2
Područje stezaljke (mm)
15
Materijal
Nehrđajući čelik V2A
Površina
Pobakreno

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta vijka za pričvršćivanje
Plosnati okrugli vijak

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije