Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

205 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2781126, EAN: 3830044253202
FRANZI
100423 - 100423

Štapna hvataljka za gormobran FRANZI 1000mm 10mm ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2781127, EAN: 3830044253219
FRANZI
100427 - 100427

Štapna hvataljka za gormobran FRANZI 1500mm 16/10mm ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2778890, EAN: 3830044253226
FRANZI
100322 - 100322

Štapna hvataljka za gormobran FRANZI Franzi 2000mm 16/10mm ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2781129, EAN: 3830044253240
FRANZI
100324 - 100324

Štapna hvataljka za gormobran FRANZI 3000mm 16/10mm ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2781130, EAN: 3830044253257
FRANZI
100325 - 100325

Štapna hvataljka za gormobran FRANZI 3500mm 16/10mm ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2781131, EAN: 3830044253264
FRANZI
100326 - 100326

Štapna hvataljka za gormobran FRANZI 4000mm 16/10mm ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2749256, EAN: 4012195034872
Obo Bettermann
5403308 - F-FIX-JUNIOR

Štapna hvataljka za gormobran Obo Bettermann F-FIX-JUNIOR 1000mm 10mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2749306, EAN: 4012195045359
Obo Bettermann
5401993 - 101 VL3500

Štapna hvataljka za gormobran Obo Bettermann 101 VL3500 3500mm 10/16mm ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2863631, EAN: 8605050594800
PEKOM
90000114 - SH1 L-1m AL

Štapna hvataljka za gormobran PEKOM SH1 L-1m AL 1000mm ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2720157, EAN: 4012195002260
Obo Bettermann
5015842 - 1802 10 CU

Pribor za uzemljenje Obo Bettermann sabirnica za izjedn. potenc. BigBar/10 priključaka BAK 10xM10mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2749568, EAN: 4012195110392
Obo Bettermann
5207266 - 194 K

Pribor za uzemljenje Obo Bettermann 194 K Plastika

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2749907, EAN: 4012195230533
Obo Bettermann
2360055 - 356 50

Pribor za uzemljenje Obo Bettermann 356 50 Protikorozijski trak, RJ, 10m 50mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije